Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 30 mm, Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 30 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 30 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 30 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H5057
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10107BB0130.0
EAN/GTIN:
     4099889494761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzrollen aus Polyamid Typ Fastpoint 10. Material: PA 6 25 % GV, Temperaturbeständigkeit: –35 bis +110 °C, Entflammbarkeit: UL 94 HB, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, für Schraube, Länge (L), Außendurchmesser (Ad), Innendurchmesser (Id)): 10107BB0130.0, M 4, L 30, Ad 8,0, Id 4,2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0014 kg
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M4
Innendurchmesser:
4.2 mm
Länge:
30 mm
Material:
Polyamid
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.