Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H5051
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10096BB0115.0
EAN/GTIN:
     4099889494709
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzrollen aus Polyamid Typ Fastpoint 10. Material: PA 6 25 % GV, Temperaturbeständigkeit: –35 bis +110 °C, Entflammbarkeit: UL 94 HB, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, für Schraube, Länge (L), Außendurchmesser (Ad), Innendurchmesser (Id)): 10096BB0115.0, M 3, L 15, Ad 6,0, Id 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
6 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.2 mm
Länge:
15 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.