Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H5045
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10090BB0113.5
EAN/GTIN:
     4099889494648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzrollen aus Polyamid Typ Fastpoint 10. Material: PA 6 25 % GV, Temperaturbeständigkeit: –35 bis +110 °C, Entflammbarkeit: UL 94 HB, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, für Schraube, Länge (L), Außendurchmesser (Ad), Innendurchmesser (Id)): 10090BB0113.5, M 2,5, L 13,5, Ad 5,0, Id 2,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
13.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.7 mm
Länge:
13.5 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,11164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.243,50*
€ 1.479,765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.227,00*
€ 1.460,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.184,20*
€ 1.409,198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.153,90*
€ 1.373,141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.116,40*
€ 1.328,516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.