Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 5 mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 5 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 5 mm, Polyamid
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 5 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H5042
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10090BB0105.0
EAN/GTIN:
     4099889494617
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzrollen aus Polyamid Typ Fastpoint 10. Material: PA 6 25 % GV, Temperaturbeständigkeit: –35 bis +110 °C, Entflammbarkeit: UL 94 HB, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, für Schraube, Länge (L), Außendurchmesser (Ad), Innendurchmesser (Id)): 10090BB0105.0, M 2,5, L 5,0, Ad 5,0, Id 2,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
5 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.7 mm
Länge:
5 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.