Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 20 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 20 mm, Aluminium
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 20 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-18H5031
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     X70200140.10
EAN/GTIN:
     4099889494563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen alu
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Aluminium Typ Vogt X. Aus nahtlos gezogenem Rohr, in verstärkter Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
7 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M4
Innendurchmesser:
4.3 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vogt distanzhülse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.