Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M6, 40 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M6, 40 mm, Messing
Distanzhülse, ohne Gewinde, M6, 40 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05.56.403
EAN/GTIN:
     4099889494402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
11 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
40 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M6
Innendurchmesser:
6.4 mm
Länge:
40 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0212 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.