Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 18 mm, Messing, AR-MS-8-4318


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 18 mm, Messing, AR-MS-8-4318
Distanzhülse, ohne Gewinde, M4, 18 mm, Messing, AR-MS-8-4318
Artikel-Nr.:
     4502-18H440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AR-MS-8-4318
EAN/GTIN:
     4099889494266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
18 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M4
Innendurchmesser:
4.3 mm
Länge:
18 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00535 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.