Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Messing, 5003-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Messing, 5003-15
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 15 mm, Messing, 5003-15
Artikel-Nr.:
     4502-18H412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5003-15
EAN/GTIN:
     4099889494167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
6 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
15 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.2 mm
Länge:
15 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.