Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 13.5 mm, Messing, AR-MS-6-3213,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 13.5 mm, Messing, AR-MS-6-3213,5
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 13.5 mm, Messing, AR-MS-6-3213,5
Artikel-Nr.:
     4502-18H410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AR-MS-6-3213,5
EAN/GTIN:
     4099889494150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
6 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
13.5 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.2 mm
Länge:
13.5 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.