Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Messing
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 13.5 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H4007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SON2982
EAN/GTIN:
     4099889494075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
4.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
13.5 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.6 mm
Länge:
13.5 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00116 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.