Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 10 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 10 mm, Messing
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 10 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H4006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SON2937
EAN/GTIN:
     4099889494068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
4.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
10 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.6 mm
Länge:
10 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00092 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.