Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 2 mm, Messing


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 2 mm, Messing
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 2 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H4002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SON2615
EAN/GTIN:
     4099889494020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
4.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
2 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.6 mm
Länge:
2 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.