Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 1 mm, Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 1 mm, Messing
Distanzhülse, ohne Gewinde, M2,5, 1 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H4001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SON3575
EAN/GTIN:
     4099889494013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Distanzhülsen aus Messing vernickelt Typ 05.5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
4.5 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
1 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
2.6 mm
Länge:
1 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.