Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse, M3, Ø 6 mm, 10 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzbuchse, M3, Ø 6 mm, 10 mm, Messing
Distanzbuchse, M3, Ø 6 mm, 10 mm, Messing
Distanzbuchse, M3, Ø 6 mm, 10 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-17H962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02.83.933
EAN/GTIN:
     4099889501247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Einnietbarer Gewindebolzen aus Messing, vernickelt Gewindegröße: M3 Länge: 10,0 mm Außendurchmesser: 6 mm Durchmesser der Nut: 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Distanzbuchse
Durchmesser:
6 mm
Gewindegröße:
M3
Länge:
10 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Distanzstück, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Gewindebolzen, Schraubbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.