Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs- und Dichtring, M5, Innen-Ø 5.15 mm, Außen-Ø 11 mm, Polyamid, 110005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungs- und Dichtring, M5, Innen-Ø 5.15 mm, Außen-Ø 11 mm, Polyamid, 110005
Sicherungs- und Dichtring, M5, Innen-Ø 5.15 mm, Außen-Ø 11 mm, Polyamid, 110005
Artikel-Nr.:
     4502-17H324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110005
EAN/GTIN:
     4099889503593
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring polyamid
Sicherungs- und Dichtringe aus PA 6.6 Typ 03.07. Zur Schonung von oberflächenveredelten Materialien und Dämpfung von Geräuschen und Vibrationen, 100 %ige Abdichtung, daher auch Schutz vor Rost und Korrosion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungs-/Dichtringe
Außendurchmesser:
11 mm
Gewindegröße:
M5
Innendurchmesser:
5.15 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Haltering, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.