Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CFP-1012MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CFP-1012MB
DIP-Schalter, 10-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CFP-1012MB
Artikel-Nr.:
     4502-17G646
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CFP-1012MB
EAN/GTIN:
     4099889203998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 10pol
Schiebeschalter, CFP-1012MB, Nidec Copal Features * Hochzuverlässig Anwendung * Kommunikationsgeräte * Klimaanlage * Verkaufsautomaten und verschiedene Kontrollgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
100 mA/6 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 56.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 112 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 224 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 560 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 56000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.