Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 4-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CFP-0412MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 4-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CFP-0412MB
DIP-Schalter, 4-polig, abgewinkelt, 100 mA/6 VDC, CFP-0412MB
Artikel-Nr.:
     4502-17G642
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CFP-0412MB
EAN/GTIN:
     4099889203981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 4-polig
SMD-Kodier-Pianoschalter Typ Copal CFP. Mit Gull-wing Anschlüssen, mit überstehenden Hebeln, seitliche Einstellung, AN-Position unten; Kontaktbelastbarkeit: schaltend 6,0 VDC/100 mA (24 VDC/25 mA), nicht schaltend 50 VDC/100 mA, min. 20 mVDC/1,0 µA, Kontaktwiderstand: max. 50 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm (100 VDC), Durchschlagsfestigkeit: 500 VAC (60 s), Material Gehäuse: PPS, UL 94 V-0, Hebel: PA, Kontakte und Anschlüsse: Cu-Legierung, vergoldet, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Anzahl Schalter, Länge (L)): CFP-0412MB, 4 Schalter, L 12,6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
100 mA/6 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 72 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 180 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 360 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.