Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 6-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-06-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 6-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-06-V
DIP-Schalter, 6-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-06-V
Artikel-Nr.:
     4502-17G5806
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDA-06-V
EAN/GTIN:
     4099889203844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 6polig
Kodier-Schiebeschalter, NDA-06-V, APEM Rechtwinkelige NDA DIP-Schalter im Standard-Profil zur zuverlässigen Bedienung durch sicheres Einrasten. Erhältlich 1- bis 12-polig, zur Durchsteckmontage.  Features * 2- bis 12-polig * Waschbar mit Schutzfolie * Selbstreinigende Kontakte * Vergoldete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 112 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 252 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.