Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 7-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDP-07-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 7-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDP-07-V
DIP-Schalter, 7-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDP-07-V
Artikel-Nr.:
     4502-17G5707
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDP-07-V
EAN/GTIN:
     4099889203752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 7 pol
Kodier-Schiebeschalter, NDP-07-V, APEM Piano-Style NDP DIP-Schalter im Standard-Profil zur zuverlässigen Bedienung durch sicheres Einrasten. Erhältlich 2- bis 12-polig, zur Durchsteckmontage.  Features * 2 bis 12 Wege * Selbstreinigende, wischende Kontakte * Vergoldete Anschlüsse * Abwaschbar mit Bandabdichtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 1.320 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 264 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 264 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 528 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 1320 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.