Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDP-05-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDP-05-V
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, NDP-05-V
Artikel-Nr.:
     4502-17G5705
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDP-05-V
EAN/GTIN:
     4099889203738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 5-polig
Kodier-Schiebeschalter, NDP-05-V, APEM Piano-Style NDP DIP-Schalter im Standard-Profil zur zuverlässigen Bedienung durch sicheres Einrasten. Erhältlich 2- bis 12-polig, zur Durchsteckmontage.  Features * 2 bis 12 Wege * Selbstreinigende, wischende Kontakte * Vergoldete Anschlüsse * Abwaschbar mit Bandabdichtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 2.560 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 256 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 256 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 512 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 1024 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2560 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.