Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A05G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A05G
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A05G
Artikel-Nr.:
     4502-17G5585
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX9A05G
EAN/GTIN:
     4099889203608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 5-polig
Dipschalter, DX9A05G, GREATECS Dipschalter, 5 Positionen, THT, vergoldete THT Anschlüsse, Farbe blau, Betätigung von oben, Schaltspannung 24 VDC, Schaltstrom 0,25 mA.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 1.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 360 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 900 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.