Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 8-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX10L08G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 8-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX10L08G
DIP-Schalter, 8-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX10L08G
Artikel-Nr.:
     4502-17G5538
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX10L08G
EAN/GTIN:
     4099889203530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 8 pol
Dipschalter, DX10L08G, GREATECS Dipschalter, 8 Positionen, Piano Typ, THT, vergoldete THT Anschlüsse, Farbe blau, Betätigung seitlich, Schaltspannung 24 VDC, Schaltstrom 0,25 mA.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 1.150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 23 Stück
Mindestbestellmenge: 115 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 115 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 230 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 575 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.