Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 12-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A12C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 12-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A12C
DIP-Schalter, 12-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A12C
Artikel-Nr.:
     4502-17G5529
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX9A12C
EAN/GTIN:
     4099889203486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-fix-schaltelement 12-pol
Kodier-Schiebeschalter, DX9A12C, GREATECS Kodier-Schiebeschalter, abgedichtet, 12, oben, 24 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 256 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.