Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A05C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A05C
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A05C
Artikel-Nr.:
     4502-17G5523
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX9A05C
EAN/GTIN:
     4099889203424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 5-polig
Kodier-Schiebeschalter, DX9A05C, GREATECS Kodier-Schiebeschalter, abgedichtet, 5, oben, 24 VDC, Leiterplattenanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 1.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 360 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 900 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.