Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0500000
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, IKD0500000
Artikel-Nr.:
     4502-17G516
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKD0500000
EAN/GTIN:
     4099889203189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 5-polig
DIP-Schalter, IKD0500000, APEM DIP-Schalter, fünf wege, mit durchgestecktem Betätiger, obere Bandabdichtung. Features * Erhöhte und versenkte Betätiger * Gerade und ungerade Polzahlen * Selbstreinigende Wischkontakte * Vergoldete Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1015 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.