Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, RSNTRA04GNTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, RSNTRA04GNTB
DIP-Schalter, 4-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, RSNTRA04GNTB
Artikel-Nr.:
     4502-17G192
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     RSNTRA04GNTB
EAN/GTIN:
     4099889202151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 4-polig
DIP-Schalter, RSNTRA04GNTB, GREATECS Dieser Schalter ist ein Schiebeschalter mit einem Gehäuse, bei dem jeder Pol parallel ist und der aus einem beweglichen Kontakt und zwei Anschlüssen besteht. Die Vergoldung der Anschlüsse sorgt für hervorragende Ergebnisse beim Löten. Features * Niedriger Übergangswiderstand * Hohe Zuverlässigkeit * Selbstreinigend auf der Kontaktfläche
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.