Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX12SC05TTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX12SC05TTB
DIP-Schalter, 5-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX12SC05TTB
Artikel-Nr.:
     4502-17G1745
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX12SC05TTB
EAN/GTIN:
     4099889202076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Dipschalter, DX12SC05TTB, GREATECS Dipschalter, Maschinen bestückbar, Farbe schwarz, SMD, vertiefter Betätiger, top tape sealed, Schaltspannung 24 VDC, Schaltstrom 0,25 mA.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dip-schalter 5-polig, smd schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 1.850 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 37 Stück
Mindestbestellmenge: 185 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 185 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 370 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 925 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 1850 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.