Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 100 mA/6 VDC, CHS-10MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 100 mA/6 VDC, CHS-10MA
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 100 mA/6 VDC, CHS-10MA
Artikel-Nr.:
     4502-17G136
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CHS-10MA
EAN/GTIN:
     4099889201901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 10pol
SMD-Kodier-Schiebeschalter Typ Copal CHS. In den Bauformen A (J-hook, Kont. nach innen) und B (Gull wing, Kont. nach außen); Kontaktbelastbarkeit: schaltend 6,0 VDC/100 mA (24 VDC/25 mA), nicht schaltend 50 VDC/100 mA, Minimum 20 mVDC/1,0 µA, Kontaktwiderstand: max. 50 mOhm, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm (100 VDC), Prüfspannung: 500 VAC (60 s), Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Material Kontakte und Anschlüsse: Cu-Legierung, vergoldet, Gehäuse: PPS (UL 94 V-0). Ausführung mit 10 Schaltern Typ CHS-10. Typ: CHS-10A, Bauform A, J-hook
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Schaltleistung:
100 mA/6 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 270 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.