Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, 418121270802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, 418121270802
DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, 418121270802
Artikel-Nr.:
     4502-17G1018
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     418121270802
EAN/GTIN:
     4099879710475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Würth Elektronik eiSos DIP-Schalter, 2-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, 418121270802
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.