| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16L252 Herst.-Nr.: 013.33-9-52X37-V / 16 ST. EAN/GTIN: 4099891424527 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Gefahrgut-Schilder Typ GHS 08 - Krebserzeugend Mutagen. Krebserzeugend Typ: 013.33-9-V, Gefahr, 52 x 37 mm, 16 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten: | 16 | Ausführung: | Gefahrgut-Schild | Breite: | 26 mm | Farbe: | rot/weiß/schwarz | Material: | Kunststoff | Art der Beschriftung: | Symbol: GHS08/Text: "Gefahr" | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.013 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Gefahrgutetikett, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgutschild, Gefahrstoffetikett, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffschild |
| | |
| |