Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS03/Text: "Gefahr", (B) 37 mm, Kunststoff, 013.26-9-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS03/Text: "Gefahr", (B) 37 mm, Kunststoff, 013.26-9-
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS03/Text: "Gefahr", (B) 37 mm, Kunststoff, 013.26-9-
Artikel-Nr.:
     4502-16L245
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     013.26-9-52X37-V / 16 ST.
EAN/GTIN:
     4099891424459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
kunststoff ghs03
Selbstklebende Gefahrgut-Schilder Typ GHS 03 - Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe. Nach EG-VO Nr. 1272/2008. Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich; Material: Selbstklebende Kunststofffolie glänzend, Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm, Temperaturbeständigkeit: –30 bis +70°C, Verklebungstemperatur: über +8,0 °C.. Technische Merkmale (Typ, Zusatztext, Maße, Anzahl Etiketten pro Bogen): 013.26-9-V, Gefahr, 52 x 37 mm, 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
16
Ausführung:
Gefahrgut-Schild
Breite:
37 mm
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 70 °C
Farbe:
rot/weiß/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: GHS03/Text: "Gefahr"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Gefahrgutetikett, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgutschild, Gefahrstoffetikett, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,9875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.