Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter, M4, SW 7 mm, H 3.2 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter, M4, SW 7 mm, H 3.2 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M
Setzmutter, M4, SW 7 mm, H 3.2 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M
Setzmutter, M4, SW 7 mm, H 3.2 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M
Artikel-Nr.:
     4502-16H586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SETZMUTTER M4
EAN/GTIN:
     4099889501797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m4 verzinkt
einpressmutter m4
Setzmuttern Typ 2.14. Als Gewindeträger in Blechen ab 1,0 mm Stärke. Die Mutter wird einfach in das Loch eingeschlagen oder eingedrückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Setzmutter
Außendurchmesser:
5.7 mm
Farbe:
blau
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M4
Höhe:
3.2 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montagelochgröße:
5.5 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Einschlagmutter, Mutterneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.