Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter, M3, SW 5,5 mm, H 3 mm, Außen-Ø 4.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Setzmutter, M3, SW 5,5 mm, H 3 mm, Außen-Ø 4.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M
Setzmutter, M3, SW 5,5 mm, H 3 mm, Außen-Ø 4.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M
Setzmutter, M3, SW 5,5 mm, H 3 mm, Außen-Ø 4.7 mm, Stahl, verzinkt, SETZMUTTER M
Artikel-Nr.:
     4502-16H584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SETZMUTTER M3
EAN/GTIN:
     4099889501780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter verzinkt m3
einpressmutter m3
Setzmuttern Typ 2.14. Als Gewindeträger in Blechen ab 1,0 mm Stärke. Die Mutter wird einfach in das Loch eingeschlagen oder eingedrückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Setzmutter
Außendurchmesser:
4.7 mm
Farbe:
blau
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M3
Höhe:
3 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montagelochgröße:
4.5 mm
Schlüsselweite:
5,5 mm
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Einschlagmutter, Mutterneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.