Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 0,1 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 0,1 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk
Anzeigeinstrument, 0,1 mA, Frontplattenmontage, Drehspulmesswerk
Artikel-Nr.:
     4502-15K530
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     AB96 100UA
EAN/GTIN:
     4099891453541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Drehspulgerät
Drehspulinstrument
Anzeigeinstrumente Typ AMS AB 96. Drehspulmesswerk, Klasse 2,5, für Gleichstrom und Gleichspannung; Frontrahmen: 96 x 72 mm, Frontrahmenfarbe: dunkelgrau, Ausschlagwinkel: 90°, standardmäßige Wechselskala. Typ: 100 µADC
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
96 mm
Höhe:
72 mm
max. Strom:
0.1 mA
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08202 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, ams analoganzeige, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.