Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², blau, 15.0001-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², blau, 15.0001-23
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², blau, 15.0001-23
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², blau, 15.0001-23
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², blau, 15.0001-23
Artikel-Nr.:
     4502-15F3491
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0001-23
EAN/GTIN:
     4099889666571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
6 mm Stecker, 15.0001-23, Stäubli Electrical Connectors Stecker vom Typ KST6AR-N/... sind Stecker mit Arretierung. Die Stecker besitzen Crimphülsen für hochflexible Cu-Leiter mit Querschnitt 10 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
80 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
blau
Länge:
89 mm
Leiterquerschnitt:
10 mm²
max. Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Vollkontaktstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
18.3700
ab € 544,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.