Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 mm Buchse, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, blau, 14.0010-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 mm Buchse, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, blau, 14.0010-23
6 mm Buchse, Gewindebolzen, Einbau-Ø 18.5 mm, blau, 14.0010-23
Artikel-Nr.:
     4502-15F3413
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     14.0010-23
EAN/GTIN:
     4099889665772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Buchse, 14.0010-23, Stäubli Electrical Connectors Die Sicherheitsfeldsteckdose Modell ID/B6AR-N-S ist eine isolierte Steckdose, die für den Einbau in Gehäuse und Schalttafeln vorgesehen ist. Gegenstecker mit geeigneten Verriegelungsvorrichtungen können in die Dose eingerastet werden. Der interne Anschluss erfolgt über Gewinde M6 mit Muttern und Scheiben zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewindebolzen
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
100 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Einbaudurchmesser:
18.5 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
63 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,66*
€ 44,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 55,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
14.5008
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.