Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Laser-Etikett, (L x B) 60 x 34 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 21 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 60 x 34 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 21 Stk
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 60 x 34 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 21 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-14L9638
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1768034-5
EAN/GTIN:
     4099891429706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
EDV-Laser-Etiketten Typ TE Connectivity/Idento LEB-0. Speziell entwickelt, um das hohe Auflösungsvermögen und kontrastreiche Druckbild von Laser-Druckern wiederzugeben. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung, die eine sehr hohe Resistenz gegen äußere Einflüsse und eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit des Druckbildes gewährleisten, sowie bewährte Industrie-Kleber und hervorragendes Trägermaterial bestimmen den hohen Qualitätsstandard dieser Etiketten. Der vorhandene Rand und die Zeilen- und spaltenmäßige Formateinteilung ermöglichen optimale Ausnutzung des Schriftfeldes. Die Folien sind dicker als normales Papier, deswegen sollten diese Bogen vornehmlich über Einzelblatteinzug bedruckt werden; Materialstärke: 0,05 mm, Bogenformat: DIN A4. Ausführung als Zerstörung oder Diebstahl anzeigende silbermatte Sicherheits-Polyesterfolie SV 100 Typ LEB-0. In gleicher Ausführung und mit den gleichen Merkmalen des vorher beschriebenen Folientyp PE 200, jedoch bleibt beim Entfernen des Etiketts die Metallisierung der Unterfläche teils auf dem Objekt und teils auf dem Etikett als Schachbrettmuster zurück, nicht UV-beständig, Lichtdurchlässigkeit 0 %, beständig gegen Industrie-Chemikalien. Die Folie ist sehr gut bedruckbar und eignet sich für Typenschilder, Serien-Nummern, Inventarschilder usw. Technische Merkmale (Etikettenhöhe (H), Etikettenbreite (B), Etiketten (Et.) je Bogen/je Zeile, Rastermaß horizontal, vertikal (Zoll)): "H 34,0, B 60,0 mm, Et. 21/3, 28/12", 3/6"
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
21
Ausführung:
Laser-Etikett
Breite:
34 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Laserdrucker
Länge:
60 mm
Material:
Polyester
Verpackung:
DIN-A4-Bogen
max. Temperaturbeständigkeit:
150 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 0,56572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.