Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Laser-Etikett, (L x B) 17.78 x 8.47 mm, silber, DIN-A4-Bogen mit 330 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 17.78 x 8.47 mm, silber, DIN-A4-Bogen mit 330 S
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 17.78 x 8.47 mm, silber, DIN-A4-Bogen mit 330 S
Artikel-Nr.:
     4502-14L9526
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1768033-5
EAN/GTIN:
     4099891429515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
EDV-Laser-Etiketten Typ TE Connectivity/Idento LEB-0. Speziell entwickelt, um das hohe Auflösungsvermögen und kontrastreiche Druckbild von Laser-Druckern wiederzugeben. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung, die eine sehr hohe Resistenz gegen äußere Einflüsse und eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit des Druckbildes gewährleisten, sowie bewährte Industrie-Kleber und hervorragendes Trägermaterial bestimmen den hohen Qualitätsstandard dieser Etiketten. Der vorhandene Rand und die Zeilen- und spaltenmäßige Formateinteilung ermöglichen optimale Ausnutzung des Schriftfeldes. Die Folien sind dicker als normales Papier, deswegen sollten diese Bogen vornehmlich über Einzelblatteinzug bedruckt werden; Materialstärke: 0,05 mm, Bogenformat: DIN A4. Ausführung silbermatte Polyesterfolie PE 200 Typ LEB-0. Metallisiert; Temperaturbereich: –40 bis +150 °C, Merkmale: alterungsbeständig und nicht schrumpfend, beständig gegen Wasser, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, aliphatische und aromatische Hydrocarbonate und Ketone, bedingt lichtundurchlässig (Löschschutz für EPROMs), elektrisch nicht leitend, dauerhafter Acrylkleber, bedingt UV-beständig, UL-geprüft, Klebekraft 660 N/m. Hinweis: Bei beschädigtem Kleber an den Kanten, kann das Etikett elektrisch leitend sein. Technische Merkmale (Etikettenhöhe (H), Etikettenbreite (B), Etiketten (Et.) je Bogen/je Zeile, Rastermaß horizontal, vertikal (Zoll)): "H 8,47, B 17,78 mm, Et. 330/10, 7/10", 2/6"
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
330
Ausführung:
Laser-Etikett
Breite:
8.47 mm
Farbe:
silber
Geeignet für:
Laserdrucker
Länge:
17.78 mm
Material:
Polyester
Verpackung:
DIN-A4-Bogen
max. Temperaturbeständigkeit:
150 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopieretiketten silber, kopier etiketten, te connect.idento laseretiketten, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Beschriftungsetikett, Druckeretikett, Laseretikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 330 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.