Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette, 16 bis 21, Ø 30 mm, 1239D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresprüfplakette, 16 bis 21, Ø 30 mm, 1239D
Jahresprüfplakette, 16 bis 21, Ø 30 mm, 1239D
Artikel-Nr.:
     4502-14L8001
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     1239D
EAN/GTIN:
     4099891424039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Jahreszeitraum: 2020 - 2025, Prüfstatus-Etikette, 2145963, BEHA-AMPROBE Diese universellen farbigen Prüfetiketten ermöglichen eine gute Visualisierung der jährlichen Fäligkeit. Es gibt ein Feld zur sebständigen Markierung der Jahreszahl und Monat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jahresprüfplakette
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz auf gelb
Zeitraum:
16 bis 21
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Haftetikett, Kennzeichnungs-Etikett, Kennzeichnungs-Plakette, Inspektions-Aufkleber, Inspektionsetikette, Inspektionsplakette, Inspektionsschild, Prüf-Aufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette, Prüfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.