| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-14L3022 Herst.-Nr.: 83256150 EAN/GTIN: 4044773210354 |
| | |
|
| | |
| Kabelmarkierer für Laserdrucker Typ Lapp Kabel LCK. Als Wickeletiketten, der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und Lösungsmittel geschützt ist; Material: Polyesterfolie, Dicke: 0,025 mm, Temperaturbereich: –40 bis +125 °C, Mindestverarbeitungstemperatur: +10 °C. Technische Merkmale (Typ, Menge pro Bogen, Maße Beschriftungsfläche, für Außendurchmesser (Ad)): LCK 60 gelb, 20 St., 50 x 19 mm, Ad 6,0 bis 12 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelmarkierer | Breite: | 50 mm | Farbe: | gelb | Länge: | 56 mm | Material: | Polyethylen | max. Bündeldurchmesser: | 12 mm | Beschriftbar: | Ja | Ursprungsland: | SE | Gewicht: | 0.002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,43* | € 72,12* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 62,61* | € 79,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 68,33* | € 86,99* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,47* | € 93,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 75,81* | € 109,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14.424,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|