Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, schwarz, 66 m, 51587-04-66-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, schwarz, 66 m, 51587-04-66-12
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, schwarz, 66 m, 51587-04-66-12
Artikel-Nr.:
     4502-14L2571
Hersteller:
     Volz
Herst.-Nr.:
     51587-04-66-12
EAN/GTIN:
     4099891435882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PES-Klebeband
Elektroklebebänder Typ Volz IPG™ 51587. Mit guter Chemikalien-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, guten elektrischen Isolationonseigenschaften; Träger: Polyester-Folie, Klebemasse: Kautschuk, wärmehärtend, Höchstzugkraft: 110 N/25 mm, Dicke Träger: 25 µm (1,0 mil), Dicke gesamt: 56 µm (2,2 mil), Bruchdehnung: 100 %, Klebekraft (Stahl): 13,7 N/25 mm, Durchschlagspannung: 5000 V, Isolierstoffklasse: B, 130 °C, Oberflächenwiderstand: 10^6 Ohm, Brennbarkeitsstufe: BU1. Zulassungen: UL. Typ: 51587-04-66-12, 12 mm, schwarz, 66 m Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronik Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.056 mm
Farbe:
schwarz
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PES-Packband, Polyester-Packband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, isolierband 0,15x12mm, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,69*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 48 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.