Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M5, Ø 8.5 mm, 30 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M5, Ø 8.5 mm, 30 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M5, Ø 8.5 mm, 30 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207
Artikel-Nr.:
     4502-14H8912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0084050302
EAN/GTIN:
     4099889497250
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1300.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
8.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.