Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 10 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 10 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M2,5, Ø 4.5 mm, 10 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207
Artikel-Nr.:
     4502-14H862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 84 A2 M2,5X10
EAN/GTIN:
     4099889497175
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1300.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
4.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.