Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Flachkopfschraube, Schlitz, M5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Flachkopfschraube, Schlitz, M5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Artikel-Nr.:
     4502-14H720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 85 A2 M5X10
EAN/GTIN:
     4099889496703
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 85/ISO 1580 Typ BS 1100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 85/ISO 1580
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.