Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 16 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 16 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 16 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 16 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Artikel-Nr.:
     4502-14H6988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020084
EAN/GTIN:
     4099889496611
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 85/ISO 1580 Typ BS 1100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 85/ISO 1580
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 m2,5x16, edelstahlschraube din 85, m2,5 din85, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0733*
€ 0,0872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.