Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Flachkopfschraube, Schlitz, M2,5, 10 mm, Edelstahl, DIN 85/ISO 1580
Artikel-Nr.:
     4502-14H6984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 85 M2,5X10
EAN/GTIN:
     4099889496598
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 85/ISO 1580 Typ BS 1100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 85/ISO 1580
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a2 5x10, edelstahlschraube din 85, m2,5 din85, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.