Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur
Tastatur
Artikel-Nr.:
     4502-14G4003
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     SL.12150.001
EAN/GTIN:
     4099889296921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
eoz tastenfelder
tastenfelder
Tastatur, 12 Tasten, nicht beleuchtet, Telefonmarkierung, Schutzart: IP 67, Schaltung: Matrix "XY
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
12
beleuchtet:
Nein
Farbe:
metallfarbig
Material:
Polycarbonat
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem, Keyboard, Tastatur, Einbautastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 77,74*
1
€ 8,95*
ab € 51,50*
€ 86,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 777,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.