Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ Tastenfeld (4 x 3) 12-Tasten IP 67 ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6903144
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     SL.12150.001
EAN/GTIN:
     5059045983859
Suchbegriffe:
Tastenfelder
eoz tastenfelder
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 3
Tastenanzahl = 12
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = ABS
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Kohleschicht
Betätigerfarbe = Chrom
Betätigermaterial = PC
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Lite-Tastenfelder der Serie S (12 Tasten). Gehäuse und Schlüssel mit hoher Stoßfestigkeit Abziehschutzschlüssel Gehäuse und Schlüssel aus Polycarbonat mit Metalloberfläche Kontaktbelastbarkeit: 5 mA @ 5 V dc Kontaktwiderstand: ≤200 Ω Durchschlagsfestigkeit: 1500 V eff Isolationswiderstand: ≥1000 MΩ Kohlenstoffkontaktmaterial Schlüssellebensdauer: 4 Millionen Schaltspiele Vollständig abgedichtet gemäß IP67 mit mitgelieferter Dichtung Frontplatten- oder Rückwandmontage Anschluss über Standard-Stiftleiste mit 0,1 Zoll Rastermaß (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 3
Tastenanzahl:
12
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
ABS
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Kohleschicht
Betätigerfarbe:
Chrom
Betätigermaterial:
PC
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 6903144, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, EOZ, SL12150001, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 78,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,46*
€ 86,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.