Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Klebeband, 25 x 0.13 mm, PVC, schwarz, 33 m, 04163 04SCHWARZ 33M 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weich-PVC-Klebeband, 25 x 0.13 mm, PVC, schwarz, 33 m, 04163 04SCHWARZ 33M 25MM
Weich-PVC-Klebeband, 25 x 0.13 mm, PVC, schwarz, 33 m, 04163 04SCHWARZ 33M 25MM
Artikel-Nr.:
     4502-13L7920
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163 04SCHWARZ 33M 25MM
EAN/GTIN:
     4005800015496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Abdeckband
Klebebänder Typ tesaflex 4163. Aus Weich-PVC, zertifiziert nach US 302, widerstandsfähig gegen Säuren und Lösungsmittel, zum Reparieren, Markieren, Bündeln, Isolieren, Splicing Anwendungen; Trägermaterial: Soft-PVC, Klebmasse: Acrylat, Dicke: 130 µm, Klebekraft auf Stahl: 1,8 N/cm, Reißdehnung: 250 %, Reißkraft: 30 N/cm, Temperaturbeständigkeit: max. 105 °C, UV-Beständigkeit: 104 Wochen, Durchschlagsfestigkeit: 7000 V, Bandbreite: 25 mm, Rollenlänge: 33 m. Typ: 04163-00006-02, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebeband
Breite:
25 mm
Dicke:
0.13 mm
Farbe:
schwarz
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
33 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa isolierband 25mm x 33m, pvc-band, pvc-band schwarz, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 7,87*
1 Tag
24
12
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,67*
1 Tag
24
6
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 9,71*
9 Tage
20
6
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 9,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,04*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,24364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.