Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitmaterial , Wärmeleitfähigkeit 1,6W/mK, 0,2mm Stärke, 100x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitmaterial , Wärmeleitfähigkeit 1,6W/mK, 0,2mm Stärke, 100x100mm
Wärmeleitmaterial , Wärmeleitfähigkeit 1,6W/mK, 0,2mm Stärke, 100x100mm
Artikel-Nr.:
     4502-13L7019
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     TCPC-PI-1,6S90-100X100X0,2
EAN/GTIN:
     4099891744489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Klebemasse
Klebemittel
Kleber
Thermisch leitendes Phasenwechselmaterial, TCPC-PI-1,6S90-100X100X0,2, MTC Bei dem Phasenwechselmaterial handelt es sich um ein thermisches Grenzflächenmaterial auf Wachsbasis. Es hat eine Erweichungstemperatur von 50 bis 60 °C. Die flüssige Phase des Materials kann Grenzflächenunregelmäßigkeiten mit viel höherer Effizienz ausfüllen als herkömmliche Spaltfüller. Dadurch wird ein optimaler Wärmeübergangswiderstand gewährleistet. Zum anderen ist das Phasenwechselmaterial bei Raumtemperatur fest und lässt sich bei der Montage leicht handhaben. Features * Kompensation mikroskopischer Unebenheiten * Sehr geringer Wärmewiderstand * Hoher dielektrischer Widerstand * Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit * Einfache Anwendung
Weitere Informationen:
Dicke:
0.2 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
150 °C
Wärmeleitfähigkeit:
1,6 W/mk
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.